{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Xpent | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
Spännvidd S1 | 6 mm - 108 mm | |
Spännvidd S2 | 104 mm - 208 mm | |
Spännvidd S3 | 186 mm - 290 mm | |
spännvidd S4 | 286 mm - 386 mm | |
längd L | 454 mm | |
grundstomhöjd c | 125,5 mm | |
c1 | 77,5 mm | |
bredd B | 125 mm | |
Spårbredd n H7 | 20 mm | |
höjd h | 45 mm | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
maximalt vridmoment | 90 Nm | |
vikt | 34 kg | |
Nyckelvidder | 5 mm; 10 mm | |
Storlek spindelförlängning | 100 | |
färgkod för passande tillbehör | Xpent1-2 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikelnummer | 361100 1S | |
EAN/GTIN | 4045197926906 | |
Tillverkarens nummer | 361100 1S |