{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 40 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307508 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653307 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.63.12.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal 12 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 771,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
5 240,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
3 838,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
3 965,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
utkragningslängd A-mått | 85 | 85 | 85 | 85 |
Utvändig-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 |
Form | A | A | A | A |
gängaM | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 40 | 46 |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 | 10 |