Slitsad reducerhylsa tätad 4 mm

Art-nr: 302140 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 4 mm
Utvändig ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302140 4
EAN/GTIN 4019208193151

Benämning

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment som garanterar högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (för reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen