{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 125 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 59 mm | |
L2 | 63 mm | |
L3 | 60 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307508 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653345 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.63.32.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal 32 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
6 133,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 194,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
justersträcka V | 10 | 10 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC |
passande reducerhylsa | 302175; 302180; 302177; 302187 | 302175; 302180; 302177; 302187 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |