{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307508 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653321 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.63.20.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 20mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 760,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
5 231,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 311,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
3 832,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
3 416,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 958,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A100 kort | HSK-A 63 | HSK-A100 kort | HSK-A 63 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm | 85 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
justersträcka V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC; HPC | HSC | HSC; HPC | HPC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |