{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307507 20 | |
EAN/GTIN | 4062406242039 | |
Tillverkarens nummer | 307507 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal 20 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
3 805,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
5 194,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 392,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 930,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
justersträcka V | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
passande reducerhylsa | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302155; 302160; 302165; 302150 |