{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 46 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307513 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544454 | |
Tillverkarens nummer | 307513 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 12 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 882,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
5 164,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
3 857,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Form | A | A | A |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
L3 | 46 | 40 | 40 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HSC | HSC |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |