{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 56 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
passande reducerhylsa | 302140; 302135 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer |
307555 12
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
4045197586971
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
307555 12
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |