{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307512 12 | |
EAN/GTIN | 4045197506283 | |
Tillverkarens nummer | 307512 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 12mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
5 231,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 702,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
7 639,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
3 832,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 958,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A100 kort | HSK-E 40 A = 85 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |