{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M12×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307512 16 | |
EAN/GTIN | 4045197506290 | |
Tillverkarens nummer | 307512 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal 16 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
5 570,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
4 143,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 293,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Balluffchiphål | Ja | Ja | Ja |
L3 | 45 mm | 45 mm | 49 mm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
justersträcka V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |