{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 41 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M8×1 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307513 10 | |
EAN/GTIN | 4062406544447 | |
Tillverkarens nummer | 307513 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 10 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 154,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
5 422,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
4 104,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Hållare norm | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Form | A | A | A |
gängaM | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
L3 | 41 | 32 | 32 |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 |