{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303640 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250171 | |
Tillverkarens nummer | 303640 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 25mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 120,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 833,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 166,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
569,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | PSC-63 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |