{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302596 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944658 | |
Tillverkarens nummer | 302596 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 25 mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 169,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
570,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 123,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 90 | 90 | 90 |
Utvändig-⌀ D | 65 | 65 | 65 |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | 25 | 25 |
Form | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |