{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302596 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944597 | |
Tillverkarens nummer | 302596 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 6mm
på begäran
I lager
88 styck i lager
1 062,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
215 styck i lager
519,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
979,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |