Reservspännskruv 25 mm

Art-nr: 309900 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
408 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för chuck spänndiameter D1 25 mm
gänga M18×2
Längd 20 mm
Produktslag Spännskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309900 25
EAN/GTIN 4045197274076
Tillverkarens nummer 309900 25

Benämning

Passar till:

Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

Anmärkning:

Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    för chuck spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen