Reservspännskruv, för chuck spänndiameter D1: 6mm

Art-nr.: 309900 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 361 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för chuck spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för chuck spänndiameter D1 6 mm
gänga M6
Längd 10 mm
Produktslag Spännskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309900 6
EAN/GTIN 4045197274014
Tillverkarens nummer 309900 6

Benämning

Passar till:

Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

Anmärkning:

Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen