{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303640 12 | |
EAN/GTIN | 4062406250140 | |
Tillverkarens nummer | 303640 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
865,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
984,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
224 styck i lager
487,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |