{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303640 20 | |
EAN/GTIN | 4062406250164 | |
Tillverkarens nummer | 303640 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Weldonhållare Form AD 20 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
863,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
486,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | BT 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 |
Utvändig-⌀ D | 52 | 52 |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |