{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303640 8 | |
EAN/GTIN | 4062406250126 | |
Tillverkarens nummer | 303640 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Weldonhållare Form AD 8 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
964,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
519,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | BT 40 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |