{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | PSC-63 kort | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 308510 25 | |
EAN/GTIN | 4045197486271 | |
Tillverkarens nummer | 308510 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Whistle Notch-hållare, PSC-63 kort, Spännhylsa D1: 25mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 846,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 171,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
571,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 125,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | PSC-63 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Hållare norm | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |