{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | PSC-63 kort | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 308510 32 | |
EAN/GTIN | 4045197486288 | |
Tillverkarens nummer | 308510 32 |