Avstickningsverktygshållare 8/1,5 mm

Art-nr: 273755 8/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 1,5 mm
    Användning Höger
    Invändig nej
    Stickdjup tmax 7,5 mm
    Funktionsbredd L4 8 mm
    Huvudängd L1 20,5 mm
    Skaftbredd b 8 mm
    totallängd L 125 mm
    Skruvar 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    axiell spårstickning kan göras Ja
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273755 8/1,5
    EAN/GTIN 4045197766069
    Tillverkarens nummer 273755 8/1,5

    Benämning

    Uitvoering:

    Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

    Tip:

    Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen