Avstickning spårstickning, CU7025, Spårbredd w: 1,5mm

Art-nr.: 273672 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    294,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    245,41  SEK / st.
på begäran
I lager
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 1,5 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CU7025
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
hörnradie R 0,1 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273672 1,5
EAN/GTIN 4045197719300
Tillverkarens nummer 273672 1,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spånbrytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen