Avstickning spårstickning 1,5 mm

Art-nr: 273700 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    295,72  SEK / st.
  • Från 10st.
    246,53  SEK / st.
på begäran
I lager
321 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 1,5 mm
    Primäranvändning P
    Sekundär användning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort HB7020
    Skärmaterial VHM
    tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
    hörnradie R 0,2 mm
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273700 1,5
    EAN/GTIN 4045197719355
    Tillverkarens nummer 273700 1,5

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen