Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 25/6mm

Art-nr.: 273755 25/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 6 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 30 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 50 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273755 25/6
EAN/GTIN 4045197484956
Tillverkarens nummer 273755 25/6

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 25/6mm

Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 25/6mm

på begäran
I lager
17 styck i lager
2 191,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 002,60  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 871,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
axiell spårstickning kan göras Ja Ja Nej
totallängd L 150 mm 150 mm 122 mm
Invändig nej nej ja
Huvudängd L1 50 mm 39 mm 40,5 mm
Spårbredd w 6 mm 6 mm 6 mm
Användning Höger Höger Höger
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen