{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 25 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 43 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273755 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484925 | |
Tillverkarens nummer | 273755 20/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/5mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 002,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 914,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 594,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Nej |
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 102,5 mm |
Invändig | nej | nej | ja |
Huvudängd L1 | 43 mm | 38 mm | 40,5 mm |
Spårbredd w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Användning | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |