Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 12/2mm

Art-nr.: 273755 12/2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 10 mm
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 30 mm
Skaftbredd b 12 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273755 12/2
EAN/GTIN 4045197484772
Tillverkarens nummer 273755 12/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen