{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 18 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 39 mm | |
Skaftbredd b | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273750 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197484598 | |
Tillverkarens nummer | 273750 25/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaft- / spårbredd w: 25/6mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 011,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 201,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja |
totallängd L | 150 mm | 150 mm |
Invändig | nej | nej |
Spårbredd w | 6 mm | 6 mm |
Användning | Höger | Höger |
Stickdjup tmax | 18 mm | 30 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare |