Avstickningsverktygshållare 16/1,5 mm

Art-nr: 273750 16/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 1,5 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 4,5 mm
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 26 mm
Skaftbredd b 16 mm
totallängd L 100 mm
Skruvar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273750 16/1,5
EAN/GTIN 4045197720016
Tillverkarens nummer 273750 16/1,5

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen