MINCUT borrstång 10/8 mm

Art-nr: 270420 10/8
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MINCUT
Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Invändig ja
Mittförskjutning L3 7,4 mm
Funktionsbredd f1 1,4 mm
totallängd L 102,5 mm
Kylningsdiameter d5 5 mm
Radiell bredd f2 4,5 mm
Huvudängd l2 12,5 mm
radie R 3,8 mm
tillverkarens beteckning MIFHR 10C-8
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270420 10/8
EAN/GTIN 7291075262384
Tillverkarens nummer 2801522

Benämning

Användningsdata:

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 270422270429.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen