{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Minimidiameter Dmin | 8,9 mm | |
Sort | IC908 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 8 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,8 mm | |
hörnradie R | 0,1 mm | |
WF | 4,4 mm | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Matning f Svarvning | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Matning f Instickning | 0,01 mm/v - 0,03 mm/v | |
Serie | MINCUT | |
Skärdjup ap min | 0,05 | |
Skärdjup ap max | 0,5 | |
tillverkarens beteckning | MIGR 8-2.00-0.10 IC908 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270422 2/8 | |
EAN/GTIN | 7291075287073 | |
Tillverkarens nummer | 6405194 |