Cermet brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål 15 mm

Art-nr: 239710 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: Cermet
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie TopCut
    Nominell⌀ D 15 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial Cermet
    Norm Verkstadsnorm
    Borrtolerans H7
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Semi Standard ja
    Hållarstorlek 12 mm
    Skärlängd l1 8 mm
    huvudets längd l 22 mm
    Antal skär Z 6
    passande grundhållare GARANT TopCut
    nyckelvidd 10 mm
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,6 mm/v
    Produktslag Skärinsats för brotschning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 239710 15
    EAN/GTIN 4062406114077
    Tillverkarens nummer 239710 15

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
    Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
    Med korta skäreggar och vänsterspiral.

    Användningsdata:

    För brotschning av genomgående hål.
    För HPC-/HSC-brotschning.

    Anmärkning:

    Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
    Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
    Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Från samma serie "TopCut" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen