{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Nominell⌀ D | 32 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
Skärlängd l1 | 12 mm | |
huvudets längd l | 30 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
nyckelvidd | 21 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239710 32 | |
EAN/GTIN | 4062406115319 | |
Tillverkarens nummer | 239710 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cermet brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål 32 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
4 281,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 281,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Invändig | ja | ja |
huvudets längd l | 30 | 30 |
Nominell⌀ D | 32 | 32 |
Skärlängd l1 | 12 | 12 |
Produktslag | Skärinsats för brotschning | Skärinsats för brotschning |