{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
⌀-Område | 10 mm - 10,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
Skärlängd l1 | 8 mm | |
huvudets längd l | 18 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239710 10,000-X | |
EAN/GTIN | 4062406595982 | |
Tillverkarens nummer | 239710 10,000-X |