{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 48 mm | |
Utkragningslängd LA | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 17 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236630 16 | |
EAN/GTIN | 4047109100121 | |
Tillverkarens nummer | V44 71602 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft 16 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 728,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 036,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 767,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | Centrumborr ;kräver kryssborrning ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning | Centrumborr ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning | Centrumborr ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nominell⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 | 20 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 | 50 |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |