{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 25 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 75 mm | |
Utkragningslängd LA | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 26 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236630 25 | |
EAN/GTIN | 4047109100268 | |
Tillverkarens nummer | V44 72502 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 25mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 832,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 376,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
Nominell⌀ D | 25 | 25 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm |
Effektiv längd L1 | 75 mm | 75 mm |
Utkragningslängd LA | 99 mm | 99 mm |