{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 30 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 90 mm | |
Utkragningslängd LA | 119 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 32,5 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,25 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236630 30 | |
EAN/GTIN | 4047109100497 | |
Tillverkarens nummer | V45 73002 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft 30 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
5 228,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 433,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Nominell⌀ D | 30 | 30 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 119 | 119 |