KOMET® Unisix® vändskär 24-000

Art-nr: 236771 24-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    270,47  SEK / st.
  • Från 10st.
    225,47  SEK / st.
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304
Beteckning 24-000
Sort BK6425
Typ ST900; INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236771 24-000
EAN/GTIN 4047109225459
Tillverkarens nummer W29 24000.046425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
225
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen