KOMET® Unisix® vändskär 50-000

Art-nr: 236771 50-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    406,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    338,88  SEK / st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 100504
Beteckning 50-000
Sort BK6425
Typ ST900; INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236771 50-000
EAN/GTIN 4047109224780
Tillverkarens nummer W29 50000.046425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
225
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen