{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 40 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 120 mm | |
Utkragningslängd LA | 159 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 43 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 34-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236630 40 | |
EAN/GTIN | 4047109100626 | |
Tillverkarens nummer | V45 74002 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 40mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 603,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 693,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm |
Skruvsats förvändskär | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |