KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 21mm

Art-nr.: 236630 21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Trigon®
Nominell⌀ D 21
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 63 mm
Utkragningslängd LA 87 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
möjlig maximal diameter genom utstyrning 22 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 040304 18-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236630 21
EAN/GTIN 4047109100206
Tillverkarens nummer V44 72102

Benämning

Utförande:

  • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
  • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
  • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
  • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
  • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
  • För fast och roterande användning.
  • Axelförskjuten borrning: ⌀-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

  • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
  • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 21mm

KOMET KUB Trigon® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 21mm

på begäran
I lager
4 styck i lager
4 723,12  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 005,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 816,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 1 1 1
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D 3×D 3×D
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
ISO-kod vändskär WOEX 040304 18-... WOEX 040304 WOEX 040304
Nominell⌀ D 21 21 21
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Effektiv längd L1 63 mm 63 mm 63 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen