KOMET® Unisix® vändskär 10-200

Art-nr: 237080 10-200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,70  SEK / st.
  • Från 10st.
    162,33  SEK / st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 030204
Beteckning 10-200
Sort BK2730
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237080 10-200
EAN/GTIN 4047109101012
Tillverkarens nummer W29 10200.042730

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen