{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 38 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 114 mm | |
för tumdiameter | 1 1/2 tum | |
Utkragningslängd LA | 141 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 38 | |
EAN/GTIN | 4047109277021 | |
Tillverkarens nummer | U43 33800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 38mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 601,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 517,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 344,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Skaftlängd Ls | 68 mm | 68 mm | 70 mm |