{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 22,2 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
Utkragningslängd LA | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 22,2 | |
EAN/GTIN | 4047109286801 | |
Tillverkarens nummer | U43 12220 |