{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 78 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 060206 18-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 20 | |
EAN/GTIN | 4047109277397 | |
Tillverkarens nummer | U43 12000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 20 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 354,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 887,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
4 015,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 | 56 |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |