{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 42,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 215 mm | |
Utkragningslängd LA | 245 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 42,5 | |
EAN/GTIN | 4047109204621 | |
Tillverkarens nummer | U45 34250 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 42,5 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
10 796,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
9 605,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | 5×D |
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Effektiv längd L1 | 215 | 215 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |