{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 80 mm | |
Utkragningslängd LA | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 040204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206434 | |
Tillverkarens nummer | U45 01600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 16 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
6 983,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 086,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 96 | 96 |