{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 92 mm | |
Utkragningslängd LA | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 23 | |
EAN/GTIN | 4045197740342 | |
Tillverkarens nummer | 234010 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 23 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 301,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 010,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 537,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominell⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 92 | 92 | 95 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 112 | 116 | 116 |