{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 22,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 92 mm | |
Utkragningslängd LA | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234010 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740335 | |
Tillverkarens nummer | 234010 22,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 22,5 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 084,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
101 styck i lager
4 371,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 92 | 91 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |