SOGX 070306 ST1400

Art-nr: 234054 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    215,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,37  SEK / st.
på begäran
I lager
404 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOGX 070306
    Serie Power Drill
    Typ ST1400
    Sort HB6530
    Skärmaterial VHM
    Matning f 0,08 - 0,14 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234054 ST1400
    EAN/GTIN 4045197697738
    Tillverkarens nummer 234054 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
    P
    230
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    160
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    GARANT Power Drill nr 234000234025.

    Rekommendation:

    Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

    Anmärkning:

    Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen